352,24 €/ Unitéhors TVA
426,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 2055-A |
Matériau de la buse | Aluminium |
Position connecteur | Dessus |
Raccord | 3/8 in |
Longueur du tube | 1500 mm |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Gâchette | Long |
Niveau sonore | 93 |
Température de service max. | 70 °C |
Forme du jet d’air | Large |
Approbation selon | OSHA |
Force de soufflage | 13.5 N |
Remplace tuyau ouvert Ø | 8 mm |
Consommation d’air | 92 |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |