Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 2050-S, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air large

  • ERIKS:23177305
Image 1
Ajouter à la liste

185,56 €/ Unitéhors TVA

224,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
2050-S
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Dessus
Raccord
3/8 in
Longueur du tube
100 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
81
Température de service max.
70 °C
Forme du jet d’air
Concentré
Consommation d’air
19
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Approbation selon
OSHA
Force de soufflage
3.2 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa