Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 2050-L, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air Laval

  • ERIKS:23177304
Image 1
Ajouter à la liste

177,69 €/ Unitéhors TVA

215,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
2050-L
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Dessus
Raccord
3/8 in
Longueur du tube
100 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Court
Niveau sonore
84
Température de service max.
70 °C
Consommation d’air
26
Forme du jet d’air
Laval
Remplace tuyau ouvert Ø
5 mm
Force de soufflage
4.4 N
Approbation selon
OSHA
Pression de travail maximum
0.7 MPa