234,30 €/ Unitéhors TVA
283,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 2050-L |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Position connecteur | Dessus |
Raccord | 3/8 in |
Longueur du tube | 600 mm |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Gâchette | Court |
Niveau sonore | 84 |
Température de service max. | 70 °C |
Forme du jet d’air | Laval |
Consommation d’air | 26 |
Approbation selon | OSHA |
Force de soufflage | 4.4 N |
Remplace tuyau ouvert Ø | 5 mm |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |