Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité de force élevée 2050-L-250, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air Laval

  • ERIKS:11803180
Image 1
Ajouter à la liste

210,72 €/ Unitéhors TVA

254,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
2050-L
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Dessus
Raccord
3/8 in
Longueur du tube
250 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Court
Niveau sonore
84
Température de service max.
70 °C
Approbation selon
OSHA
Consommation d’air
26
Remplace tuyau ouvert Ø
5 mm
Forme du jet d’air
Laval
Force de soufflage
4.4 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa