Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité BG-007, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air divers

  • ERIKS:23177274
Image 1
Ajouter à la liste

328,65 €/ Unitéhors TVA

397,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
BG-007
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Haute et bas
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Court
Niveau sonore
77
Température de service max.
70 °C
Consommation d’air
4.4
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Force de soufflage
1 N
Forme du jet d’air
Divers
Approbation selon
OSHA
Pression de travail maximum
0.7 MPa