Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 5920-H, buse de soufflage en zinc, forme du jet d’air plat

  • ERIKS:11952107
Image 1
Ajouter à la liste

137,44 €/ Unitéhors TVA

166,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
5920
Matériau de la buse
Zinc
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
81
Température de service max.
70 °C
Approbation selon
OSHA
Remplace tuyau ouvert Ø
6 mm
Force de soufflage
5.5 N
Consommation d’air
30
Forme du jet d’air
Plat
Pression de travail maximum
0.7 MPa