Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 5920, buse de soufflage en zinc, forme du jet d’air plat

  • ERIKS:11952106
Image 1
Ajouter à la liste

131,62 €/ Unitéhors TVA

159,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
5920
Matériau de la buse
Zinc
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Court
Niveau sonore
81
Température de service max.
70 °C
Forme du jet d’air
Plat
Force de soufflage
5.5 N
Remplace tuyau ouvert Ø
6 mm
Approbation selon
OSHA
Consommation d’air
30
Pression de travail maximum
0.7 MPa