117,78 €/ Unitéhors TVA
142,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 501-L-H |
Matériau de la buse | Zinc |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 1/4 in |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Gâchette | Court |
Niveau sonore | 78 |
Température de service max. | 70 °C |
Remplace tuyau ouvert Ø | 4 mm |
Consommation d’air | 17 |
Approbation selon | OSHA |
Forme du jet d’air | Laval |
Force de soufflage | 3.4 N |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |