Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 501-L, buse de soufflage en zinc, forme du jet d’air Laval

  • ERIKS:11952099
Image 1
Ajouter à la liste

113,22 €/ Unitéhors TVA

137,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
501-L
Matériau de la buse
Zinc
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Court
Niveau sonore
78
Température de service max.
70 °C
Forme du jet d’air
Laval
Consommation d’air
17
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Approbation selon
OSHA
Force de soufflage
3.4 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa