Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 500-Z-H, buse de soufflage en zinc, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:11952097
Image 1
Ajouter à la liste

91,21 €/ Unitéhors TVA

110,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
500-Z-H
Matériau de la buse
Zinc
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
100 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
79
Température de service max.
70 °C
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Force de soufflage
3.2 N
Forme du jet d’air
Concentré
Consommation d’air
19
Approbation selon
OSHA
Pression de travail maximum
0.7 MPa