Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 500-Z-1000, buse de soufflage en zinc, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:11952093
Image 1
Ajouter à la liste

179,27 €/ Unitéhors TVA

216,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
500-Z
Matériau de la buse
Zinc
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
1000 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Court
Niveau sonore
79
Température de service max.
70 °C
Force de soufflage
3.2 N
Forme du jet d’air
Concentré
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Approbation selon
OSHA
Consommation d’air
19
Pression de travail maximum
0.7 MPa