144,36 €/ Unitéhors TVA
174,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 500-S-H |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 1/4 in |
Longueur du tube | 100 mm |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Gâchette | Long |
Niveau sonore | 81 |
Température de service max. | 70 °C |
Forme du jet d’air | Concentré |
Remplace tuyau ouvert Ø | 4 mm |
Force de soufflage | 3.2 N |
Consommation d’air | 19 |
Approbation selon | OSHA |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |