Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 500-L, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air Laval

  • ERIKS:11952054
Image 1
Ajouter à la liste

128,00 €/ Unitéhors TVA

154,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
500-L
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
100 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Court
Niveau sonore
83
Température de service max.
70 °C
Approbation selon
OSHA
Forme du jet d’air
Laval
Consommation d’air
25
Remplace tuyau ouvert Ø
5 mm
Force de soufflage
4.2 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa