217,01 €/ Unitéhors TVA
262,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 500-L |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Position connecteur | Dessus |
Raccord | 1/4 in |
Longueur du tube | 800 mm |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Gâchette | Court |
Niveau sonore | 83 |
Température de service max. | 70 °C |
Approbation selon | OSHA |
Consommation d’air | 25 |
Forme du jet d’air | Laval |
Force de soufflage | 4.2 N |
Remplace tuyau ouvert Ø | 5 mm |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |