Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 008-L, buse de soufflage en zinc, forme du jet d’air Laval

  • ERIKS:11487167
Image 1
Ajouter à la liste

117,78 €/ Unitéhors TVA

142,51 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
008-L
Matériau de la buse
Zinc
Position connecteur
Haute et bas
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
77.5
Température de service max.
70 °C
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Approbation selon
OSHA
Forme du jet d’air
Laval
Consommation d’air
15.2
Force de soufflage
2.9 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa