Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 007-Z, buse de soufflage en zinc, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:11277798
Image 1
Ajouter à la liste

101,43 €/ Unitéhors TVA

122,73 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
007-Z
Matériau de la buse
Zinc
Position connecteur
Haute et bas
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
100 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
79
Température de service max.
70 °C
Approbation selon
OSHA
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Consommation d’air
17
Forme du jet d’air
Concentré
Force de soufflage
3 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa