Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 007-P-500, buse de soufflage en PEEKe, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:11613350
Image 1
Ajouter à la liste

147,50 €/ Unitéhors TVA

178,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
007-P
Matériau de la buse
PEEK
Position connecteur
Haute et bas
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
500 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
79
Température de service max.
70 °C
Consommation d’air
14
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Forme du jet d’air
Concentré
Approbation selon
OSHA
Force de soufflage
2.4 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa