Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 007-MJ6-250, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:11951998
Image 1
Ajouter à la liste

223,30 €/ Unitéhors TVA

270,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
007-MJ6
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Haute et bas
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
250 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
82
Température de service max.
70 °C
Remplace tuyau ouvert Ø
3 mm
Forme du jet d’air
Concentré
Consommation d’air
14
Force de soufflage
2.5 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa