183,98 €/ Unitéhors TVA
222,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 007-MJ5 |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Position connecteur | Haute et bas |
Raccord | 1/4 in |
Longueur du tube | 100 mm |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Gâchette | Long |
Niveau sonore | 79 |
Température de service max. | 70 °C |
Remplace tuyau ouvert Ø | 2.5 mm |
Consommation d’air | 10 |
Force de soufflage | 1.8 N |
Forme du jet d’air | Concentré |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |