Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 007-MJ5-400, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:11951993
Image 1
Ajouter à la liste

228,01 €/ Unitéhors TVA

275,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
007-MJ5
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Haute et bas
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
400 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
79
Température de service max.
70 °C
Force de soufflage
1.8 N
Consommation d’air
10
Forme du jet d’air
Concentré
Remplace tuyau ouvert Ø
2.5 mm
Pression de travail maximum
0.7 MPa