272,04 €/ Unitéhors TVA
329,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 007-MJ4 |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Position connecteur | Haute et bas |
Raccord | 1/4 in |
Longueur du tube | 800 mm |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Gâchette | Long |
Niveau sonore | 76 |
Température de service max. | 70 °C |
Consommation d’air | 4 |
Remplace tuyau ouvert Ø | 2 mm |
Forme du jet d’air | Concentré |
Force de soufflage | 0.9 N |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |