Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 007-MJ4-600, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air concentré

  • ERIKS:11951988
Image 1
Ajouter à la liste

234,30 €/ Unitéhors TVA

283,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
007-MJ4
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Haute et bas
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
600 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
76
Température de service max.
70 °C
Force de soufflage
0.9 N
Forme du jet d’air
Concentré
Consommation d’air
4
Remplace tuyau ouvert Ø
2 mm
Pression de travail maximum
0.7 MPa