Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 007-L, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air Laval

  • ERIKS:11277801
Image 1
Ajouter à la liste

145,46 €/ Unitéhors TVA

176,01 €TVA incluse

27 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
007-L
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Haute et bas
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
100 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
82
Température de service max.
70 °C
Forme du jet d’air
Laval
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Consommation d’air
22
Approbation selon
OSHA
Force de soufflage
3.5 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa