Eriks
SILVENT

SILVENT Soufflette sécurité 007-L-1000, buse de soufflage en inox, forme du jet d’air Laval

  • ERIKS:11613345
Image 1
Ajouter à la liste

239,02 €/ Unitéhors TVA

289,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
007-L
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Haute et bas
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
1000 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
82
Température de service max.
70 °C
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Forme du jet d’air
Laval
Consommation d’air
22
Approbation selon
OSHA
Force de soufflage
3.5 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa