Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage Pro One + BSP G1/4-F inox multi-laval

  • ERIKS:13631849
Image 1
Ajouter à la liste

229,59 €/ Unitéhors TVA

277,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Température de service max.
70 °C
Pression de travail maximum
0.7 MPa
Approbation selon
OSHA