190,27 €/ Unitéhors TVA
230,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Série | Pro One |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 1/4 in |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Gâchette | Long |
Niveau sonore | 78 |
Température de service max. | 70 °C |
Consommation d’air | 14 |
Forme du jet d’air | Laval |
Force de soufflage | 2.8 N |
Remplace tuyau ouvert Ø | 4 mm |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |
Approbation selon | OSHA |