Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage Pro One-AS BSP G1/4-F inox

  • ERIKS:13330931
Image 1
Ajouter à la liste

248,46 €/ Unitéhors TVA

300,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Série
Pro One
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
78
Température de service max.
70 °C
Force de soufflage
2.8 N
Forme du jet d’air
Laval
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Consommation d’air
14
Pression de travail maximum
0.7 MPa
Approbation selon
OSHA