Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage Pro One-300 + BSP G1/4-F inox

  • ERIKS:13631850
Image 1
Ajouter à la liste

284,62 €/ Unitéhors TVA

344,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Température de service max.
70 °C
Pression de travail maximum
0.7 MPa
Approbation selon
OSHA