Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage 767-L-500 BSP G1/2-F inox

  • ERIKS:13330925
Image 1
Ajouter à la liste

1 235,99 €/ Unitéhors TVA

1 495,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
767-L
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/2 in
Longueur du tube
500 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Court
Niveau sonore
94
Température de service max.
70 °C
Consommation d’air
12
Remplace tuyau ouvert Ø
12 mm
Forme du jet d’air
Laval
Force de soufflage
20 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa
Approbation selon
OSHA