Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage 767-L-2000 BSP G1/2-F inox

  • ERIKS:13631848
Image 1
Ajouter à la liste

1 399,53 €/ Unitéhors TVA

1 693,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/2 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Température de service max.
70 °C
Approbation selon
OSHA
Pression de travail maximum
0.7 MPa