690,33 €/ Unitéhors TVA
835,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Matériau de la buse | EPDM |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 1/2 in |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Température de service max. | 70 °C |
Approbation selon | OSHA |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |