Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage 750-W-H BSP G1/2-F ZYTEL

  • ERIKS:13631845
Image 1
Ajouter à la liste

1 026,84 €/ Unitéhors TVA

1 242,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Matériau de la buse
Zytel
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/2 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Température de service max.
70 °C
Approbation selon
OSHA
Pression de travail maximum
0.7 MPa