Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage 500-X-800 BSP G1/4-I inox multi-laval

  • ERIKS:14097247
Image 1
Ajouter à la liste

262,61 €/ Unitéhors TVA

317,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Série
500-X
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
800 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Niveau sonore
14
Température de service max.
70 °C
Consommation d’air
78
Approbation selon
OSHA
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Pression de travail maximum
0.7 MPa
Force de soufflage
2.8 N