Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage 500-X-600 BSP G1/4-I inox multi-laval

  • ERIKS:14097245
Image 1
Ajouter à la liste

224,87 €/ Unitéhors TVA

272,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Série
500-X
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
600 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Niveau sonore
14
Température de service max.
70 °C
Consommation d’air
78
Force de soufflage
2.8 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Approbation selon
OSHA