245,31 €/ Unitéhors TVA
296,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Série | 500-X |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Position connecteur | Sol (dessous) |
Raccord | 1/4 in |
Longueur du tube | 400 mm |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Niveau sonore | 30 |
Température de service max. | 70 °C |
Approbation selon | OSHA |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |
Consommation d’air | 84 |
Remplace tuyau ouvert Ø | 5 mm |
Force de soufflage | 5.3 N |