Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage 500-R-H BSP G1/4-F EPDM

  • ERIKS:13631844
Image 1
Ajouter à la liste

133,66 €/ Unitéhors TVA

161,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Matériau de la buse
EPDM
Position connecteur
Sol (dessous)
Raccord
1/4 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Niveau sonore
23
Température de service max.
70 °C
Remplace tuyau ouvert Ø
5 mm
Approbation selon
OSHA
Consommation d’air
81
Force de soufflage
4 N
Pression de travail maximum
0.7 MPa