Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage 29002W-S-500+ BSP G3/8-F inox

  • ERIKS:14097236
Image 1
Ajouter à la liste

660,45 €/ Unitéhors TVA

799,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Série
29002W-S
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Dessus
Raccord
3/8 in
Longueur du tube
500 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Niveau sonore
37.5
Température de service max.
70 °C
Pression de travail maximum
0.7 MPa
Remplace tuyau ouvert Ø
6 mm
Consommation d’air
83
Approbation selon
OSHA
Force de soufflage
7.5 N