704,48 €/ Unitéhors TVA
852,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Série | 29002W-S |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Position connecteur | Dessus |
Raccord | 3/8 in |
Longueur du tube | 1000 mm |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Niveau sonore | 37.5 |
Température de service max. | 70 °C |
Force de soufflage | 7.5 N |
Remplace tuyau ouvert Ø | 6 mm |
Approbation selon | OSHA |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |
Consommation d’air | 83 |