Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage 2250-L BSP G3/8-F inox

  • ERIKS:13330920
Image 1
Ajouter à la liste

235,88 €/ Unitéhors TVA

285,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
2250-L
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Dessus
Raccord
3/8 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
78
Température de service max.
70 °C
Forme du jet d’air
Laval
Force de soufflage
3.4 N
Consommation d’air
17
Remplace tuyau ouvert Ø
4 mm
Pression de travail maximum
0.7 MPa
Approbation selon
OSHA