Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage 2050-X+ BSP G3/8-I inox multi-laval

  • ERIKS:14097219
Image 1
Ajouter à la liste

270,47 €/ Unitéhors TVA

327,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Série
2050-X
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Dessus
Raccord
3/8 in
Type de raccord
Parallèle (G)
Niveau sonore
30
Température de service max.
70 °C
Force de soufflage
5.3 N
Consommation d’air
84
Approbation selon
OSHA
Pression de travail maximum
0.7 MPa
Remplace tuyau ouvert Ø
5 mm