327,08 €/ Unitéhors TVA
395,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Série | 2050-X |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Position connecteur | Dessus |
Raccord | 3/8 in |
Longueur du tube | 1000 mm |
Type de raccord | Parallèle (G) |
Niveau sonore | 14 |
Température de service max. | 70 °C |
Remplace tuyau ouvert Ø | 4 mm |
Approbation selon | OSHA |
Pression de travail maximum | 0.7 MPa |
Force de soufflage | 2.8 N |
Consommation d’air | 78 |