Eriks
SILVENT

SILVENT pistolet de soufflage 007-X-1000+ BSP G1/4-I inox multi-laval

  • ERIKS:14097209
Image 1
Ajouter à la liste

322,36 €/ Unitéhors TVA

390,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Série
007-X
Matériau de la buse
Acier inoxydable
Position connecteur
Haute et bas
Raccord
1/4 in
Longueur du tube
1000 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Niveau sonore
83
Température de service max.
70 °C
Remplace tuyau ouvert Ø
5 mm
Consommation d’air
26
Approbation selon
OSHA
Pression de travail maximum
0.7 MPa
Force de soufflage
4.5 N