Eriks
SILVENT

SILVENT Pistolet de sécurité de force élevée 2055-A-150, buse de soufflage en aluminium, forme du jet d’air large

  • ERIKS:23177319
Image 1
Ajouter à la liste

251,60 €/ Unitéhors TVA

304,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
2055-A
Matériau de la buse
Aluminium
Position connecteur
Dessus
Raccord
3/8 in
Longueur du tube
150 mm
Type de raccord
Parallèle (G)
Gâchette
Long
Niveau sonore
93
Température de service max.
70 °C
Remplace tuyau ouvert Ø
8 mm
Consommation d’air
92
Force de soufflage
13.5 N
Forme du jet d’air
Large
Approbation selon
OSHA
Pression de travail maximum
0.7 MPa