833,43 €/ Unitéhors TVA
1 008,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 396 |
Forme du jet d’air | Plat |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 3/8 |
Matériau de la buse | Zinc |
Force de soufflage | 33 N |
Consommation d’air | 180 |
Température max. | 70 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 12 mm |
Poids | 1.005 kg |