Eriks
SILVENT

SILVENT Lame d'air 394 avec 4x buse 920, zinc, longueur 197 mm

  • ERIKS:23177261
Image 1
Ajouter à la liste

624,28 €/ Unitéhors TVA

755,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
394
Forme du jet d’air
Plat
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
3/8
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
22 N
Consommation d’air
120
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
10 mm
Poids
0.695 kg