Eriks
SILVENT

SILVENT Lame d'air 392 avec 2x buse 920, zinc, longueur 97 mm

  • ERIKS:23177260
Image 1
Ajouter à la liste

413,57 €/ Unitéhors TVA

500,42 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
392
Forme du jet d’air
Plat
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
3/8
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
11 N
Consommation d’air
60
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
7 mm
Poids
0.36 kg