3 605,74 €/ Unitéhors TVA
4 362,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SILVENT |
Type | 378 |
Forme du jet d’air | Plat |
Type de filetage | Parallèle (G) |
Raccord | 1 |
Matériau de la buse | Acier inoxydable |
Force de soufflage | 76 N |
Consommation d’air | 464 |
Température max. | 400 ° |
Remplace tuyau ouvert Ø | 20 mm |
Poids | 2.865 kg |