Eriks
SILVENT

SILVENT Lame d'air 366 avec 6x buse 961, zinc, longueur 172 mm

  • ERIKS:11952204
Image 1
Ajouter à la liste

693,47 €/ Unitéhors TVA

839,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
366
Forme du jet d’air
Plat
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
3/8
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
19.8 N
Consommation d’air
117
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
10 mm
Poids
0.286 kg