Eriks
SILVENT

SILVENT Lame d'air 362 avec 2x buse 961S, zinc, longueur 72 mm

  • ERIKS:11952202
Image 1
Ajouter à la liste

301,92 €/ Unitéhors TVA

365,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SILVENT
Type
362
Forme du jet d’air
Plat
Type de filetage
Parallèle (G)
Raccord
1
Matériau de la buse
Zinc
Force de soufflage
6.6 N
Consommation d’air
39
Température max.
70 °
Remplace tuyau ouvert Ø
6 mm
Poids
0.127 kg